31055 スラックス(ツータック) 31055 クロダルマ 03835728

 

31055 スラックス(ツータック) 31055 クロダルマ 03835728
31055 スラックス(ツータック) 31055 クロダルマ 03835728

スラックス(ツータック) 31055

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルーパープル
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード03835728品番31055
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

ブルーパープル股下(cm)79ウエスト(cm)85種別ツータックスラックスサイズ85混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)色番13材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする