曜日別特売
35055 カーゴパンツ(ツータック) 35055 クロダルマ 03836114

カーゴパンツ(ツータック) 35055

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード03836114品番35055
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ツータックカーゴパンツサイズ76混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする