聖和精機
ニュースーパーDエクステンションアーバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
16
18
20
22
シャンク径(Φmm)
16
16
18
20
22
全長
300
150
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03840006
品番
EXT-A-300
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
全長
300
C1
29
接続部分径
16
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
適合ヘッド
A1s55、A2 65