曜日別特売
31618 スラックス(ツータック) 31618 クロダルマ 03840043

 

31618 スラックス(ツータック) 31618 クロダルマ 03840043
31618 スラックス(ツータック) 31618 クロダルマ 03840043

スラックス(ツータック) 31618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーグリーン
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード03840043品番31618
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。

パウダーグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)73種別ツータックスラックスサイズ73エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする