聖和精機
聖和精機の フライスカッター
聖和精機の スローアウェイドリル
標準型セット テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03840401
品番
MT4-A1s55-200S
参考基準価格(税別)
¥128,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
C1
29
C2
48
加工径(mm)
50〜55
全長
360
セット内容
標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セット
d
12
柄長
130
L2
30
G
PT1/4
柄下長
200
柄径(Φ)
MT4
シャンク径
MT4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。