スラックス(ツータック) 31618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03840497 品番 31618
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。

チャコールグレー 股下(cm)79 ウエスト(cm)82 種別ツータックスラックス サイズ82 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 色番48 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする