聖和精機
聖和精機の フライスカッター
聖和精機の スローアウェイドリル
標準型セット テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03840566
品番
MT4-D 120-200S
参考基準価格(税別)
¥201,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
C1
45
C2
98
加工径(mm)
100〜120
全長
360
セット内容
標準ヘッド×1個、シャンク×1個、センタードリル×2個、替刃×2セット、オイルプラグ×1個、レンチ×1セット
d
12
柄長
130
L2
30
G
PT1/4
柄下長
200
柄径(Φ)
MT4
シャンク径
MT4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。