35618 カーゴパンツ(ツータック) 35618 クロダルマ 03842265

カーゴパンツ(ツータック) 35618

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)120
サイズ120
内容量1本注文コード03842265品番35618
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。

グレー股下(cm)79ウエスト(cm)120種別ツータックカーゴパンツサイズ120エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)色番40材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 設備機器のメンテナンス
有限会社興和機工

生地は全く伸縮しない。太ももに余裕があるので歩きやすいが、かがむときに
生地を少し手繰り上げないとかがめない
汗をかいたら張り付いて屈伸はできないと思われる
運動会に使うたすきや鉢巻のような生地です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする