クロダルマ
レディーススラックス 313711
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
ライトグリーン
アースグリーン
ベージュ
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
92~100
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03847585
品番
313711
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
色
ブルー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
92~100
種別
スラックス
サイズ
4L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030