S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03847855
品番
アルファーHM 20.0
参考基準価格(税別)
¥18,470
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長
130
刃径
20
刃長
55
柄径(Φmm)
20
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
130
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。