S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
アルミ用αニックエンドミル
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848424
品番
ALアルファー 30.0
参考基準価格(税別)
¥29,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長
165
刃径
30
刃長
55
柄径(Φmm)
25
刃数
3
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
165
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。