S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
αニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848844
品番
アルファーS 5.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
10
全長(mm)
70
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。