S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
2枚刃 ボールエンドミル レギュラー刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03848975
品番
BE2T 12.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,880
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
60
材質
コバルトハイス
全長
150
刃径
25
R
12.5
刃数
2
柄径(Φmm)
25