31541 スラックス(ツータック) 31541 クロダルマ 03852056 31541 スラックス(ツータック) 31541 クロダルマ 03852056 31541 スラックス(ツータック) 31541 クロダルマ 03852056

スラックス(ツータック) 31541

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03852056 品番 31541
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。

パウダーグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)111 種別ツータックスラックス サイズ111 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿) 色番85 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする