曜日別特売
35488 カーゴパンツ(ツータック) 35488 クロダルマ 03855635

 

35488 カーゴパンツ(ツータック) 35488 クロダルマ 03855635
35488 カーゴパンツ(ツータック) 35488 クロダルマ 03855635

カーゴパンツ(ツータック) 35488

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード03855635品番35488
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)85種別ツータックカーゴパンツサイズ85エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン)色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする