26487 半袖ジャンパー 26487 クロダルマ 03857902 26487 半袖ジャンパー 26487 クロダルマ 03857902

半袖ジャンパー 26487

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03857902 品番 26487
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

快適な着心地を追求した、配色使いのリサイクル繊維ユイフォーム。

ネイビー サイズ5L 種別半袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(シーティング) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)27 着丈(cm)73 色番11 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする