※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB2T 3.4R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858836 FFB2T 3.4R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03858836

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03858836 品番 FFB2T 3.4R
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
刃径(Φmm)6.8 刃長(mm)15 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)8 ボール半径R(mm)3.4 材質コバルトハイス HS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする