半袖ジャンパー 264931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03862784 品番 264931
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

細菌の増殖を抑制する銀ナノ抗菌加工。
汗などによる夏のイヤな臭いの発生を軽減します。

ネイビー サイズ3L 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)69.5 色番11 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする