※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HiVA 18.0 粉末ハイス ハイヘリエンドミル S&K(三興製作所) 03863404 HiVA 18.0 粉末ハイス ハイヘリエンドミル S&K(三興製作所) 03863404

粉末ハイス ハイヘリエンドミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03863404 品番 HiVA 18.0
参考基準価格(税別)¥16,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径(Φmm)18 刃長(mm)40 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)20 ねじれ角(°)50 材質粉末ハイス 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 外径許容差(mm)0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03863361
2012-04-15
用途:
趣味の金属機械加工(卓上フライス盤)

アルミ素材の表面仕上げ加工に使用していますが、切削油なしでも満足できる表面仕上げが得られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする