※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03863492
品番
HiVA 32.0
参考基準価格(税別)
¥62,310
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
60
全長(mm)
135
刃数
4
材質
粉末ハイス
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
シャンク径(Φmm)
32
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0〜-0.03