曜日別特売
35493 カーゴパンツ(ツータック) 35493 クロダルマ 03864665

カーゴパンツ(ツータック) 35493

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード03864665品番35493
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

パウダーブルー股下(cm)79ウエスト(cm)79種別ツータックカーゴパンツサイズ79混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする