カーゴパンツ(ツータック) 35506

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03867377 品番 35506
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。

グリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)73 種別ツータックカーゴパンツ サイズ73 混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング) 色番80 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする