曜日別特売
JBS-A055 KM 炊飯器 タイガー魔法瓶 03870705

炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード03870705品番JBS-A055 KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マイコンながらもふっくらおいしく炊けるコンパクトジャー炊飯器

最大炊飯量3合(0.54L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2質量(kg)2.7加熱方式釜包みヒーターマットブラック最大消費電力(W)350区分E(最大炊飯容量)年間消費電力量(kWh/年)39消費電力量(Wh)90.1(1回当りの炊飯時)、13.0(1時間当りの保温時)高さ(cm)38.5(ふた開き時)本体質量(kg)2.7省エネ基準達成率(%)100モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/冷凍ご飯/無洗米/炊込み/玄米/おこわ/クッキング高温/クッキング低温/パン発酵/パン焼き保証期間1年(内なべ)機能【内なべ】遠赤黒特厚釜/内なべ約3mm/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】クリア液晶(グレー)/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示/12時間保温、【お手入れやすさ】お手入れ部品2点/フラット天面パネル/お手入れシボフレーム/内ぶたディンプル加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする