炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03870714 品番JBS-A055 WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイコンながらもふっくらおいしく炊けるコンパクトジャー炊飯器

最大炊飯量3合(0.54L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2 質量(kg)2.7 加熱方式釜包みヒーター マットホワイト 最大消費電力(W)350 区分E(最大炊飯容量) 年間消費電力量(kWh/年)39 消費電力量(Wh)90.1(1回当りの炊飯時)、13.0(1時間当りの保温時) 高さ(cm)38.5(ふた開き時) 本体質量(kg)2.7 省エネ基準達成率(%)100 モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/冷凍ご飯/無洗米/炊込み/玄米/おこわ/クッキング高温/クッキング低温/パン発酵/パン焼き 保証期間1年(内なべ) 機能【内なべ】遠赤黒特厚釜/内なべ約3mm/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】クリア液晶(グレー)/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示/12時間保温、【お手入れやすさ】お手入れ部品2点/フラット天面パネル/お手入れシボフレーム/内ぶたディンプル加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03870714 JBS-A055 WM 68036030 JBS-G055WM マイコンジャー炊飯器 3合炊き タイガー魔法瓶 マイコンジャー炊飯器 3合炊き タイガー魔法瓶 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする