【名入れ】黒檀認印11mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03871204 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。
急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。
素材/天然黒檀
刻印は苗字に限ります。
どんなお名前でも同一価格。やや大きいサイズ(11mm)

オーダー方法WEBオーダー 全長(mm)60 径(Φmm)11 タイプ姓のみ 文字数最大:3 書体古印体のみ 用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
※捺印が終われば印面をティッシュで朱肉を拭き取りましょう
※半角カタカナは対応不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1につき ¥900 / 税込 ¥990

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
安いけど良い商品でした。
メカガレージ金沢 様

安かったけど良い商品でした。
巾着タイプの入れ物が付属してました。
お薦めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする