ノーブランド
ノーブランドの 印章用品
ノーブランドの 事務印
【名入れ】チタン12mmオーダー品銀行印 ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03871229
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チタン素材で作られた硬度が高く、融点も高いので燃えにくい素材欠けにくく、摩耗しない
火災にも強い素材
書体
【お選びいただけます】
印相体・篆書体・古印体
※2本同時のご注文の場合同じ書体に仕上がります
表示文字数
最大3文字
オーダー方法
WEBオーダー
全長(mm)
60
径(Φmm)
12
タイプ
姓or名前
色
グレー
付属品
ケース付
用途
銀行で振込や引き落としするのに銀行印で口座を作る時に必要となります。 銀行印
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
※捺印が終われば印面をティッシュで朱肉を拭き取りましょう
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990