114-6039-11 ハイパーユメロックルーフ(セット品) ロックペイント 03871396 114-6039-11 ハイパーユメロックルーフ(セット品) ロックペイント 03871396 114-6039-11 ハイパーユメロックルーフ(セット品) ロックペイント 03871396

ハイパーユメロックルーフ(セット品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 03871396 品番 114-6039-11
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。

主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え グレー 容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5 塗付量(kg/m2・回)標準:0.11〜0.13 塗り面積(m2)115〜135/15kgセット・回 希釈剤塗料用シンナー 希釈【割合】ハケ・ローラー:5〜15%、エアレス:10〜20 塗回数1回 可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4 指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上 つやつや有り 用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用) 仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦など)、アスファルトシングル材には塗装できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする