曜日別特売
BS-01 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴] 03872699

BS-01 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴] 03872699
BS-01 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴] 03872699

防水ブチルテープ(片面タイプ) BS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード03872699品番BS-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。

テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.50基材ポリエステル不織布粘着剤ブチルゴム系粘着力10.00N/10mm粘着力(N/10mm)10.00剥離紙あり特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73382583
2018-09-01
用途: 防草シートの穴ふさぎ
株式会社石井工務店

防草シート専用テープは非常に値段が高いので、この建築用の防水シートを使ってみた。耐候性とか心配はあるが光は入りにくいだろうから問題はないと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 07399472
2011-05-17
用途: ベランダの防水

手にブチルがくっつくので使い捨てビニール手袋を試したら、これはもっとくっつきダメでした。手に付いたブチルは「ブレーキオイル」で落ちるとネットに出ていましたが、持っていないので、家にあった食用のオリーブオイルを付けてティッシュで拭くと、きれいに取れました。
防水効果については満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする