オートヒンジ 1000シリーズ 1100型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03872909 品番1111SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単

用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
注意
※木製枠、ドアに取付ける場合は25mm以上にしてください。アルミ製、軽量スチール製の場合は裏板に補強板(長さ300mm以上)を付けて取付けてください。
※戸先のチリは必ず5mm以上お取りください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03872909 1111SR 40986111 1111SR オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 1セット 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする