オートヒンジ 1000シリーズ 1200型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 勝手左押し勝手 シルバー 注文コード03872979 品番1211SL
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手・色など8種類から選べます 他の種類を見る

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単

適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)35以下 勝手左押し勝手 材質アルミ(羽根) 仕上アルマイトシルバー シルバー 付属品取付ネジ等一式 適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上 ストップ機構有り ストップ角度85° 寸法(mm)1(上下の羽根の重なり) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
注意
※木製枠、ドアに取付ける場合は25mm以上にしてください。アルミ製、軽量スチール製の場合は裏板に補強板(長さ300mm以上)を付けて取付けてください。
※戸先のチリは必ず5mm以上お取りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする