日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
勝手
右押し勝手
注文コード
03873049
品番
1110R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オートヒンジ1100型用空丁番です。
適合扉厚(mm)
30以下
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
850以下
適合扉質量(kg)
35以下
勝手
右押し勝手
材質
アルミ(羽根)
仕上
アルマイトシルバー
色
シルバー
付属品
取付ネジ
適合ドアサイズ
W:850以下、H:2000以下、D:30以上
寸法(mm)
2(上下の羽根のチリ)
セット内容
空丁番のみ
用途
屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03873049
1110R
40986032
1110-R
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました