日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03873067
品番
1120R
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
オートヒンジ1100型用空丁番です。
適合扉厚(mm)
30以下
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
850以下
適合扉質量(kg)
35以下
勝手
右押し勝手
材質
アルミ(羽根)
仕上
エポキシ焼付塗装
色
ブロンズ
付属品
取付ネジ
適合ドアサイズ
W:850以下、H:2000以下、D:30以上
寸法(mm)
2(上下の羽根のチリ)
セット内容
空丁番のみ
用途
屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)