オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03873320 品番143SL-T-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は勝手など8種類から選べます 他の種類を見る

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋外ドア(鋼製ドア用)
注意
※本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。M6ネジ5本取付が標準です。
※羽根取付部分には補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」枠・ドア側に厚さ3.2mm以上、長さ300mm以上の鋼板で確実に固定してください。また、補強材を直接躯体に固定してください。
※戸先のチリは必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03873320 143SL-T-PC 37134081 143SL-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器 1セット 23,260 税込25,586 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする