オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合扉厚(mm)30以上 注文コード03873444 品番130R-PC
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合扉厚など4種類から選べます 他の種類を見る

オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。

適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 勝手右押し勝手 適合ドアサイズW:900mm以下 H:2100mm以下 D:30mm以上 材質スチール 仕上アクリル焼付塗装、シルバー 付属品取付ネジ等一式 セット内容空丁番 用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする