日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
03873505
品番
140R-T-V-PC
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
適合扉厚(mm)
30以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
60以下
適合ドアサイズ
W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
表面色
ブラック
セット内容
空丁番
付属品
取付ネジ等一式
用途
屋外ドア(鋼製ドア用)