オートヒンジ 100シリーズ 112型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 勝手左押し勝手 セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 表面色ブロンズ 注文コード03873557 品番112L-B
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手・セット内容・表面色など13種類から選べます 他の種類を見る

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 勝手左押し勝手 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構なし ストップ角度なし 最大開扉角度(°)180 表面色ブロンズ セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 付属品取付ネジ 用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
注意
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03873539
2026-02-27
用途:
上桟Rドアのクローザー機能

2枚一組で、スプリングヒンジとダンパーヒンジで、スプリングヒンジだけだとバタンと勢い良く閉まるのを、ダンパーヒンジが油圧でゆっくりとスピードをコントロールしてくれる。スプリングヒンジのピンを入れる作業が結構大変。特にドアが額縁より中についていると、叩き込むハンマーがまっすぐ振り下ろせないので、むずかしい。ピンでなくてネジにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする