カーゴパンツ(ワンタック) 13011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03873747 品番 13011
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ソフトな風合いと形態安定性の良さが特徴のストレッチ素材ユニフォーム。

パウダーグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)82 種別ワンタックカーゴパンツ サイズ82 混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング) 色番850 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする