オートヒンジ 100シリーズ 132型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03873819 品番132L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
注意
※羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を枠及びドア側に長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また、補強材を直接躯体に固定してください。
※取付専用ネジとして、サラ小ネジM5×16L(P=0.8)が付属となります。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03873819 132L 40986075 132L オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器 1セット 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする