オートヒンジ 100シリーズ 143型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 03873880 品番 143L
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)60以下 勝手左押し勝手 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構なし ストップ角度なし 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ 用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
注意
※本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。M6ネジ5本取付が標準です。
※羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を枠およびドア側に厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また補強材を直接躯体に固定してください。
※防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:143R、左:143L)をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。
※戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
※羽根タップ無しタイプも用意しています。(メンテナンス用)
※現行品の内チリ寸法は15mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は12mmです。
※交換される場合には寸法をご確認ください。旧型品をご注文される場合には旧チリ品とご指定ください。
※こちらの商品は扉側を加工し、はめ込む商品のため、丁番自体に穴があいておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする