日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03874144
品番
230R
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
オートヒンジ200シリーズ234型用空丁番。
適合扉厚(mm)
40以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
120以下
勝手
左押し勝手
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
シルバー
セット内容
空丁番
付属品
取付ネジ
用途
屋内ドア用(鋼製ドア用)