注意
※M6ネジ6本取付が標準です。
※枠・ドアとも羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また、補強材を直接躯体に固定してください。
※防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:244R、左:244L)をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取ください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けて下さい。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。