日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03874284
品番
234SR-PC
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
勝手:左押し勝手
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
120以下
勝手
右押し勝手
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
ストップ機構
あり
ストップ角度
85°および150°
最大開扉角度(°)
180
表面色
シルバー
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ