オートヒンジ 300シリーズ 311S型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 03874440 品番 311SG
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
左右兼用の商品です。
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単

適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 ストップ機構あり ストップ角度85°および180° 材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装 表面色ゴールド 付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
注意
※木製ドアにご使用の際、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは長さが25mmです。(付属品)木製の場合は、枠の厚さを25mm以上にしてください。
※アルミ製・軽量スチール製の場合は、裏板に補強板(長さ300mm以上)を付けて取りつけてください。適用のサラ小ネジはM5です。(付属はされていません)
※戸先のチリは、必ず3mm以上お取りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする