日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03874458
品番
310B
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
30以下
適合ドアサイズ
W800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質
スチール(羽根)・メラミン焼付塗装
表面色
ブロンズ
付属品
スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本
セット内容
空丁番
用途
屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
注意
※スプリングは入っていません。