日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03874519
品番
730L
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
オートヒンジ 700シリーズ 733型用空丁番。
適合扉厚(mm)
40以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
勝手
左押し勝手
適合ドアサイズ
W900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
ステン
セット内容
空丁番
付属品
取付ネジ
用途
屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
注意
※勝手表記について
押して開けた際に吊元が右側 → 右押し勝手
押して開けた際に吊元が左側 → 左押し勝手