日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
オートヒンジ AFD8KH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
勝手
右押し勝手
仕様
【トップピボット】N-21B、【受座】U-2N
注文コード
03874564
品番
AFD-8KHR-B
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
適合扉厚(mm)
36以上
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
50以下
勝手
右押し勝手
適合ドアサイズ
DW800mm以下、DH2000mm以上、DT36mm以上
トルク(N・m)
6.9以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
用途
スチール製ドア、潜り戸用
仕様
【トップピボット】N-21B、【受座】U-2N