日東工器
オートヒンジ AFD12H型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
勝手
左押し勝手
仕様
【トップピボット】N-21W、【受座】U-3SN
注文コード
03874598
品番
AFD-12HL
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
100以下
勝手
左押し勝手
適合ドアサイズ
DW1200mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
トルク(N・m)
15.7以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
仕様
【トップピボット】N-21W、【受座】U-3SN