曜日別特売
AFD-22R-M オートヒンジ AFD22型 日東工器 03874808

オートヒンジ AFD22型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組勝手右押し勝手仕様【トップピボット】NKOS-M18、【受座】U-6SN注文コード03874808品番AFD-22R-M
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。

適合扉厚(mm)50以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下勝手右押し勝手適合ドアサイズDW2200mm以下、DH2400mm以下、DT50mm以上トルク(N・m)49.1以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式仕様【トップピボット】NKOS-M18、【受座】U-6SN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする