スライディングクローザ 制動装置

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合スライディングクローザー、木製建具用DSC-CW03シリーズ用 注文コード03874817 品番SC-C03
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合3種類から選べます 他の種類を見る

NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。
左右勝手兼用です。

適合スライディングクローザー、木製建具用DSC-CW03シリーズ用 材質(ケース)スチール 材質(シャフト)ダイカスト 材質クラッチギア:ポリアセタール 勝手左右勝手兼用
注意
※扉を65cm以上開いた状態(制動ラックセットとかみ合わない位置)で、取り付けを行ってください。
※制動装置の左右勝手を確認してください。
※勝手を逆につけると制動が効きませんのでご注意ください。
※制動装置の取り付けは、必ず扉吊り込み後に行ってください。吊り込みの際、レール等にぶつけて破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする