日東工器
日東工器の 建具金物
日東工器の ドア・扉金物
日東工器の ヒンジ
スライディングクローザ 制動装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合
スライディングクローザー、木製建具用DSC-CW08シリーズ用
注文コード
03874826
品番
SC-C08
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。
左右勝手兼用です。
適合
スライディングクローザー、木製建具用DSC-CW08シリーズ用
材質(ケース)
スチール
材質(シャフト)
ダイカスト
材質
クラッチギア:ポリアセタール
勝手
左右勝手兼用
注意
※扉を65cm以上開いた状態(制動ラックセットとかみ合わない位置)で、取り付けを行ってください。
※制動装置の左右勝手を確認してください。
※勝手を逆につけると制動が効きませんのでご注意ください。
※制動装置の取り付けは、必ず扉吊り込み後に行ってください。吊り込みの際、レール等にぶつけて破損する恐れがあります。